Qfield
Qfieldの ヘラ/盛板/コテ
Qfieldの スキージー・スムーサー
方型サンドイッチスキージー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
68290900
品番
QF-QC202-01
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。
中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
TPU
色
緑
サイズ
中
質量(g)
56
硬度
(A)75
寸法(cm)
(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.68