三角スキージー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 68290988 品番 QF-QC01-03
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

3色から選べます。
ゴムコーティングされたハンドルで、手触りがよく、より高い硬度を実現
高温に強く、刃先が薄いため、ガラス面にしっかりフィットし、スムーズに清掃可能。
ハンドルは強化されており、水切り時のしなやかさが向上

用途カーフィルムの貼り付け作業用 材質POM+TPE サイズ 質量(g)63 寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約25×約13.5×約0.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする