Qfield
Qfieldの ヘラ/盛板/コテ
Qfieldの スキージー・スムーサー
超三角スキージー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
68291058
品番
QF-QC23-01
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
4色から選択可能。
フロント/リアウィンドウの初期排水用として使用可能。
硬化材質採用により、優れた耐摩耗性を実現
用途
フロント/リアウィンドウの初期排水用
材質
POM
色
黄色
質量(g)
85
タイプ
右斜口
寸法(cm)
(長さ×幅×厚さ)約33.8×約12.2×約0.54