超三角スキージー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 68291101 品番 QF-QC21-01
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

4色から選択可能。
フロント/リアウィンドウの初期排水用として使用可能。
硬化材質採用により、優れた耐摩耗性を実現

用途フロント/リアウィンドウの初期排水用 材質POM 質量(g)84 タイプ直口 寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約33.5×約13×約0.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする