Qfield
Qfieldの ヘラ/盛板/コテ
Qfieldの スキージー・スムーサー
三角柄三角スキージー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
68291155
品番
QF-QC20-01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4色から選択可能。
耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。
ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
POM
色
黄色
サイズ
小
質量(g)
18
寸法(cm)
(長さ×幅×厚さ)約10.5×約9.5×約0.3