Qfield
Qfieldの ヘラ/盛板/コテ
Qfieldの スキージー・スムーサー
スクレーパー(車用フィルム貼り付け用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
注文コード
68291277
品番
QF-QC201-01
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
先細3層ゴムで、大きい面積の水切りと縁処理が同時にできる!
握り部分にゴム付き!作業が楽、疲れにくい。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
ABS+TPE
色
青+ピンク
質量(g)
96
寸法(cm)
(長さ×幅×厚さ)約8.5×約13×約2.8