セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド
寸法(mm)186×170×174
質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1
測定範囲0.00〜14.00pH
回転数(min-1[r.p.m])80〜1500
電源AC100V・50/60Hz
消費電力6VA
表示LED表示
制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0〜14.00pH、PBAND(比例帯)/0〜9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0〜99
分解能0.01pH
温度補償自動、0〜100℃
撹拌容量(mL)50〜2000
撹拌台寸法(mm)168×130×49
記録計出力4〜20mA/0〜20mA・FS