M9049-20WK ヒップバーUブラック ADAL(アダル) 68291679 M9049-20WK ヒップバーUブラック ADAL(アダル) 68291679 M9049-20WK ヒップバーUブラック ADAL(アダル) 68291679 M9049-20WK ヒップバーUブラック ADAL(アダル) 68291679 M9049-20WK ヒップバーUブラック ADAL(アダル) 68291679

ヒップバーUブラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68291679 品番M9049-20WK
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。

用途休憩所や喫煙ルーム、小さなコーヒースタンドのイートインスペースなど、限られたスペースでのご使用に 材質フレーム:スチール ブラック 張地ICO-01(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×90×730 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工(床固定)が必要な商品です。
※アンカーボルトは不随しておりません。
※個人宅への配送は不可です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする