ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の プラスチックチェア
カフェチェア エア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
シェリー
注文コード
68291715
品番
M8017-10R
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ひらりと舞う花びらをモチーフにしたオーガニックなフォルム。カラーを織り交ぜてコーディネイトしても絵になります。カジュアルな空間やオフィスにもマッチします。
用途
スタッキングチェア
材質
シェル:ポリプロピレン/脚:スチール
色
シェリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×810
座面高さ(mm)
SH:460
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません