※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68291799
品番
MXQ8A-50ZL1-M9BV
参考基準価格(税別)
¥49,890
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
5556
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
機能オプション
(1) バッファ
仕様
アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし