ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
チェア カトレア
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
MB色(モカブラック)
張地
ICO-10(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
注文コード
68291837
品番
W9164-10MBX
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・張地
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。
用途
木製椅子
材質
脚:ビーチ材
色
MB色(モカブラック)
張地
ICO-10(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×530×840
座面高さ(mm)
SH:460
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません