ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の テーブル
ADAL(アダル)の テーブル脚/テーブル用部品
テーブル脚 TLシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68291889
品番
TL005-8576K
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。
30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。
用途
テーブル用金物脚(木製天板用)
材質
スチール/黒粉体塗装(半ツヤ)
寸法(mm)
受け座:240角
適合サイズ(mm)
1400×800以下850×550以上(天板)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×550×670
支柱径(Φmm)
76
注意
※天板は付属しません。
※24mmの六角ボルトを締める工具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません