ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
チェア ジャック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
フレーム:オーク材/背・座:オーク突板
色
MB色(モカブラック)
注文コード
68292099
品番
W6005-10MB
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
どんな空間にも合うスタンダードな形が人気のカジュアルチェア。座面は合板シートタイプとシートパッドタイプから選べます。
用途
木製椅子
材質
フレーム:オーク材/背・座:オーク突板
色
MB色(モカブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×770
座面高さ(mm)
SH:440
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません