ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の ソファ
ADAL(アダル)の 飲食店・ベンチシートソファ
ベンチソファ メロー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
張地
オレンジICO-24(PVCレザー)
注文コード
68292169
品番
S3508-10VK
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
張地・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用できるベンチソファ。スペースに合わせWサイズを組み合わせてください。
国内生産。やや硬めの座り込ごち。
用途
クリニックの待合室、飲食店、カラオケルーム等
張地
オレンジICO-24(PVCレザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
座面高さ(mm)
SH:420
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに80cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません