W6032-10CL チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 68292878 W6032-10CL チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 68292878 W6032-10CL チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 68292878

チェア カイロクラシック

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード68292878 品番W6032-10CL
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

親しみやすいフォルムが特徴のカフェチェア

用途カフェテーブル 種別メイ803 材質フレーム:オーク材/単鋲:古金調 CL色(ナチュラル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×540×780 座面高さ(mm)SH:450 グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに101cm以上の有効開口が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする