曜日別特売
NFLT-R-CB00 フローセル流量計 日本フローセル 68292884

フローセル流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
流量(L/min)10~50
内容量1個注文コード68292884品番NFLT-R-CB00
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。

流量(L/min)
10~50
接続口径
20A
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
90
付属品
R型コックピース付
仕様
●スペックコード:CB00
材質
化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304
質量(kg)
約1.6
寸法L(mm)
70
精度
±2.0%FS
接続
ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)
精度(%)
±2F.S.
測定流体
液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質(ハンドル)
SUS316(コックハンドル)
材質(ストッパー)
上部:SCS14、下部:SUS304
寸法M1(mm)
92
適合流体
液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質(ボルト)
SUS304
材質(スペーサ)
SUS304
材質(板バネ)
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする