日本フローセル
日本フローセルの 圧力・流量測定
日本フローセルの 流量計
日本フローセルの 弁・バルブ
フローマチックバルブ(定流量弁)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68292945
品番
NFVT-LNS-11B
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥117,480
販売価格(税別)
¥
106,800
バスケットに入れる
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
口径
8A(Rc1/4)
流量(L/h)
5〜50
精度
±2.0%FS
流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
90
作動圧力差範囲(MPa)
0.03〜0.4