ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の リラックスチェア・ダイニングチェア
ADAL(アダル)の ダイニングチェア
チェア スィーピー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68292948
品番
M9078-10KK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
再生レザーを使用したモダンでスタイリッシュなチェア
用途
レザーチェア
材質
張地:リサイクルレザー
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×540×880
座面高さ(mm)
SH:460
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに108cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません