ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の オフィス用チェア(OAチェア)
ADAL(アダル)の その他オフィスチェア
チェア モンタナ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68292991
品番
M3533-10KC
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
モールドウレタンでスタイリッシュなデザインが人気のスタンダードチェア
用途
チェア
材質
脚:アルミニウム/キャスター:ナイロン 昇降可、回転可
張地
アイコンICO-34(PVCレザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×590×870〜960
座面高さ(mm)
SH:430〜520
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに112cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません