ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の リラックスチェア・ダイニングチェア
ADAL(アダル)の ダイニングチェア
チェア ロリア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68293000
品番
P3003-10W
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
安価なプラスチックチェアだが、アースカラーの落ち着いた色味で意匠性の高い商品
用途
プラスチックチェア
材質
シェル・脚:ポリプロピレン
色
オフホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×510×790
座面高さ(mm)
SH:450
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに113cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません