カルマン渦流量計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68293128 品番 FM0101 SD-PN-K
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。

測定流体冷却水、洗浄水等 接続口径R3/8 出力4〜20mA表示器付 電源電圧12〜24VDC 測定精度±3%F.S.以内 再現性±0.5%F.S.以内 耐圧(MPa)1 流量(L/min)0.5〜4 動作環境0〜50℃、5〜90%RH(結露なきこと) 流体温度(℃)0〜70 防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造) 材質(接液部)PPS/ガラス30%混入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする