MJ-15 MiawMiawジューシー18歳頃からのあじわいマグロ アイシア 68293148

MiawMiawジューシー18歳頃からのあじわいマグロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(60g)注文コード68293148品番MJ-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

シニア猫の心と体の健康維持に配慮した総合栄養食。
北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。
18歳頃からの長寿猫の健康維持に配慮してエネルギーになりやすい中鎖脂肪酸を含むココナッツオイルを、脳の健康に配慮してDHAを配合。また、皮膚と被毛の健康維持に配慮してコラーゲンペプチドを配合。

成分たんぱく質:7.2%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:85.9%以下カロリー(kcal)40原材料魚介類(カツオ、マグロ、青魚、フィッシュペプチド、フィッシュコラーゲンペプチド)、鶏肉、油脂類(鶏脂、大豆油、ココナッツオイル、DHA・EPA含有精製魚油)、たんぱく加水分解物、小麦グルテン、乾燥全卵、エンドウたんぱく、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、乾燥卵黄、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ポリリン酸Na、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、キシロース、タウリン
注意
※着色料・発色剤不使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする