ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
チェア チャオ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68293149
品番
M4025-10J
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
背・座と脚・座下・背柱でバイカラーとなっている適合する場所が多い安価なチェア
用途
プラスチックチェア
材質
背・座:ポリプロピレン
色
ウォームグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×530×780
座面高さ(mm)
SH:450
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに128cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません