計量範囲冷温水、灯油、軽油、重油など
流量範囲(L/h)5〜50(0.3〜0.8mPa・s)、3〜50(0.8〜2.0mPa・s)、1〜50(2.0〜5.0mPa・s)、0.5〜50(5.0〜200mPa・s)
精度±2%RS(標準姿勢時)
使用温度範囲(℃)-10〜70(結露しないこと)
最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)
接続口径R1/4(呼び径Φ5mm)
材質(接液部)ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:ニトリルゴム、シャフト:SUS304
その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
寸法(mm)80×27.3×46.9
質量(g)100
保護等級IP64相当