液体微少流量センサ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)80×27.3×46.9 注文コード68293164 品番LM05ZZT-AR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。

計量範囲純水、弱酸、弱アルカリ、など 流量範囲(L/h)5〜50(0.3〜0.8mPa・s)、3〜50(0.8〜2.0mPa・s)、1〜50(2.0〜5.0mPa・s)、0.5〜50(5.0〜200mPa・s) 精度±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃)-10〜70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃) 接続口径R1/4(呼び径Φ5mm) 材質(接液部)ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:フッ素ゴム、シャフト:炭化ケイ素セラミック その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様 寸法(mm)80×27.3×46.9 質量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
基板半田付け装置に使用

当初はLM05ZZTを購入予定でしたが、廃品による代替え推奨品という事で今回この品物を購入しました。全くのコンパチで使用上、性能面に全く支障なしでした。廃品になると何らかの支障が発生する事が多いですが、今回はそれもなくとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする