DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 発電機
DAYTONA(デイトナ)の ガソリン発電機
DAYTONA(デイトナ)の インバーター発電機
静音型インバーター発電機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293166
品番
55001
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番
634-5753
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
4
使用燃料
レギュラーガソリン
騒音値(dB)
53.5(エコモード時)
機能
エコ機能あり
連続運転時間(h)
4、(1/4負荷〜定格負荷)10
始動方式
リコイルスターター方式
交流出力
定格50/60Hz:1.7kw
直流出力
定格:8.3(A)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません