リモコン付き インバーター発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68293184 品番 55750
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

リモコン、セルで簡単に始動できます。

トラスコ品番666-8373 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)7.2 使用燃料レギュラーガソリン 騒音値(dB)66.5(75%負荷時) 連続運転時間(h)(100%負荷時)3、(1/4負荷〜定格負荷)7 始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式 交流出力定格50/60Hz:3.6kw 直流出力定格:8.3(A)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする