※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
生興
生興の 椅子
生興の ミーティングチェア
ミーティングチェア DC-10シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
68293227
品番
DC-10MV(グリーン)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。
会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×525×758
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
3.9
用途
会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館
幅(mm)
510
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
758
奥行(mm)
525
張地
ビニールレザー
材質(フレーム)
Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)
440
材質(座面)
PP樹脂成型品
材質(背)
PP樹脂成型品
グリーン購入法
適合
色(座面)
グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません