ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の ロビーチェア・ベンチ
チェア ミューズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293246
品番
M1002-1WV
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
オールハンドメイドで仕上げるポリエステルの編み込みデザインがリゾート地のような自由で開放的な心地よさを創出
用途
屋外チェア
材質
フレーム:アルミニウム/ロープ:ポリエステル/張地:ポリプロピレン/座クッション:ポリウレタン
色
ココナッツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×610×760
座面高さ(mm)
SH:470
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに138cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません