※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-10MV(ダークブラウン) ミーティングチェア DC-10シリーズ 生興 68293270 DC-10MV(ダークブラウン) ミーティングチェア DC-10シリーズ 生興 68293270 DC-10MV(ダークブラウン) ミーティングチェア DC-10シリーズ 生興 68293270

ミーティングチェア DC-10シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 68293270 品番 DC-10MV(ダークブラウン)
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。
会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×525×758 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)3.9 用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館 幅(mm)510 質量(kg)3.9 高さ(mm)758 奥行(mm)525 張地ビニールレザー 材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ 座高(mm)440 材質(座面)PP樹脂成型品 材質(背)PP樹脂成型品 グリーン購入法適合 色(座面)ダークブラウン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする