長靴大地 先丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68293410 品番 361T
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。
履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。
厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。
足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。
履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。
かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。

用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など 種別1 材質表/天然ゴム 裏/ナイロン サイズSS サイズ(cm)22.5〜23 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする