BLDCハイスピードドライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293517 品番KHDM800R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー
軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル
温冷自動切替モードでツヤ感UP
スピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)
3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW
3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL

付属品集風器 幅(mm)187 質量(kg)0.45 高さ(mm)197 奥行(mm)59 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 モード切替ホット/温冷自動切替/クール 風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする