ハイスピードマイナスイオンドライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293535 品番KHDB200C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで満足な速乾力
約10万回転/分のBLDCモーター搭載、パワフルな風を届けます。
ハイパワー1200W、マイナスイオン搭載
4種類の風(HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL)、2段階風量調節(HIGH-LOW)
軽量・コンパクト375g
取り付けも回転も簡単なマグネット式セットノズル、着脱式フィルター

付属品集風器 幅(mm)107 質量(kg)0.38 高さ(mm)181 奥行(mm)53 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 モード切替HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL 風量調整2段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする