コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293569
品番
KDD0030H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリング
ノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計
手が疲れにくい軽量タイプ約355g
コンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)
150
質量(kg)
0.36
高さ(mm)
183
奥行(mm)
63
消費電力(W)
100-120V:620-900 200-240V:700-1000
スイッチ
メイン:TURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.7