コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
ミニドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293578
品番
KHD9731P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー
おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用
ミニでもパワフル700W
コンパクトに折りたためる
手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)
付属品
集風器
幅(mm)
114
質量(kg)
0.23
高さ(mm)
124
奥行(mm)
60
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
1.2