ダストカートエコ #600 フタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68293604 品番DCEF6DH
参考基準価格(税別)¥37,360 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカート0.6m3タイプ用のフタです。
リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。
フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。
屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。
こちらの商品はダストカートフタのみとなっております。

用途ダストカートフタ 材質ポリエチレン 質量(kg)フタ:約3.7 グレー 角度(°)開放:180 寸法D(mm)696 寸法W(mm)1260 仕上グレー 開き方両開き 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体は別売となります。
※個人宅配送は不可となります。企業様名、法人様名、屋号などのご明記をよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする