コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293605
品番
KHD9630W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載
コンパクト&軽量モデル(本体約330g)
小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)
毛髪巻込み防止機構
付属品
集風器
幅(mm)
148
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
175
奥行(mm)
68
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.7