コードレス前髪アイロンプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293691 品番KHR6430N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!
手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利
ブラシ型のセラミックコーティングプレート
特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548
2段階温度調整(約140℃/180℃)
充電池の取り外しOK、海外使用OK※
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)

付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)175 質量(kg)0.1 高さ(mm)24 奥行(mm)27 電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)25 充電時間(時間)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする