コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の レディースシェーバー
VIOシェーバー&トリマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293700
品番
KLC0280W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
VIO専用シェーバー&トリマー
肌に直接触れないカバーコーム付属(トリマー刃に装着)
アタッチメントのみ水洗いOK
お手入れしやすいミラー&LEDライト付き
付属品
アタッチメント(トリマー刃、ネット刃)、カバーコーム、掃除用ブラシ
幅(mm)
35
質量(kg)
0.04
高さ(mm)
140
奥行(mm)
29
電源
乾電池式
使用電池
単4形アルカリ乾電池1本 ※別売