ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分析・環境・測定器具
ジーエルサイエンスの ガス採取/発生
ジーエルサイエンスの 圧力調整器
普及型圧力調整器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68293715
品番
YR-70-2
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
対象ガス
O2
材質
真鍮
タイプ
出口バルブ付二段式
標準流量(m
3
/h)
45
一次側圧力(MPa)
2〜20
最大流量(m
3
/h)
55
二次側圧力(MPa)
0.2〜0.99
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500