フェイスシェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293727 品番KLC0780H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

うぶ毛ケアでメイクのり&お肌の明るさアップ
化粧ポーチに収納しやすいコンパクトデザイン
肌に直接触れにくい回転刃を採用
暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載
アタッチメント(刃部)水洗いOK
収納や持ち運びに便利なキャップ付

付属品キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)24 質量(kg)0.05 高さ(mm)105 奥行(mm)24 電源単3形アルカリ乾電池1本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする