コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の ミラー
コイズミ(小泉成器)の バックミラー
LEDミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293736
品番
KBE3191P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ
拡大率:等倍/5倍(付属品)
鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品
USBケーブル
幅(mm)
167
質量(kg)
0.48
高さ(mm)
238
奥行(mm)
28
電源
2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)