コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の ミラー
コイズミ(小泉成器)の バックミラー
ハリウッドミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68293745
品番
KBE3173P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
便利な小物置きトレー付きハリウッドミラー
3色調色ライト(昼光色・昼白色・電球色)、調光機能付き
ミラーの縦横回転、上下角度調節可能
タッチセンサースイッチ、自動電源OFF機能(約30分)
付属品
USBケーブル
幅(mm)
170
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
280
奥行(mm)
105
電源
2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)