クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番751-6240 注文コード68293760 品番PQA-RE-36【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥6,5902,898
この商品は適合・トラスコ品番・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合本体CTH-36・TP-CTH-36 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番751-6240 材質シリコンゴム 質量(g)110

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48876326
2021-12-07
用途:
タンクのフタのパッキンとして
学校法人東日本学園 様 (教育・研究機関)

あるタンクのフタのパッキンとして購入しました。形状が完全には合致無いのは想定済みでしたが、パッキンの先端(底)が想像以上に分厚く、ハマりませんでした。断面図をはじめ、様々な部位の詳細な形状や大きさを記載しておいてもらいたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする