USB充電3枚刃シェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293761 品番KMC0821H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃
操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップ
USB充電タイプ
IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK
持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載
電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載
USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)
携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き

付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)61 質量(kg)0.13 高さ(mm)126 奥行(mm)34 電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回) 充電時間(分)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする