USB充電シェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293806 品番KMC0830S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバー
IPX7基準の防水設計で水洗いOK
USB充電タイプ
持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載
電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載
マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートに
USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)
携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き

付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm)48 質量(kg)0.07 高さ(mm)46 奥行(mm)48 電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回) 充電時間(分)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする