トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー アルマイト付 シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68293830
品番
085176【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
9,990
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
色
シルバー
幅(mm)
35
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
6
用途
建築材料や機械部品、DIYに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.3
注意
※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。