※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密圧力調整器(レギュレーター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 低圧圧力計(MPa)0.6 タイプ流量計付二段式 注文コード68293882 品番5AB6-2LF-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,800
この商品は低圧圧力計・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。

対象ガスH2、CO、メタン、エタン、エチレン 材質ステンレスSUS316 寸法(mm)217×200×161 接続口径入口:W22-14山(左)袋ナット、出口:Φ6mmホース継手 質量(kg)1.8 用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 タイプ流量計付二段式 高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下) 低圧圧力計(MPa)0.6 調整圧力(MPa)0〜0.4 流量計(L/min)30(H2時)、設定圧力0.15MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする