Autobahn
Autobahnの 洗車道具
Autobahnの 洗車用ブロワ/エアガン
ファンノズルエアブローガン 230mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68293901
品番
MAG-FN
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。
軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途
自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。
セット内容
■ガン本体/ファンノズル/エアガン用プラグ
長さ(mm)
ファンノズル:76
全長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(1.02MB)
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※足で体重をかけないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。