コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
グラフェンソックスクル-先丸 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
68293946
品番
RM1211
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
抗菌・消臭機能のあるグラフェン素材使用。
50回洗濯後もニオイ菌を99%以上撃退して抗菌・消臭効果を持続。
つま先とかかと部分を厚地にして補強。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
ムジMIX
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
綿・ポリエステル(グラフェン練り込み)・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。